Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4910 11 m Acryl Rot, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blister
3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blister
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116612
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100123355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Beidseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
11 m
Produktfarbe
Rot, Transparent
Material
Acryl
Doppelseitig
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Dicke
1 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,46*
€ 33,82*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,27*
€ 33,82*
3 Tage
21
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 27,04*
€ 33,84*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,56*
€ 34,20*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 28,23*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
1 Stück enthält 11 Meter (ab € 2,40546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.