Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die fröhliche Querflöte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59981932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795708948
EAN/GTIN:
     9783795708948
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
Querflöte
Die fröhliche Querflöte richtet sich an junge Anfänger ab 7 Jahren im Einzel- oder im Gruppenunterricht. Die Schule nimmt die Schüler auf motivierende interessante und humorvolle Weise mit und garantiert dass der Spaß und die Freude am Lernen nicht verloren gehen. Dafür sorgen eine bunte Mischung aus attraktiven Musikstücken einfache Übungen und ein praxisorientiertes klar strukturiertes Konzept: einfache und kindgerechte Steigerung des Schwierigkeitsgrades ausgewogenes Verhältnis von Melodien Duetten und Übungen Tipps zum Improvisieren und Komponieren sowie begleitende Texte Informationen und Fotos. Viele bunte Illustrationen sorgen für Spaß beim Lernen. Der 3. Band der Schule führt die Dur-Tonarten bis 6 Kreuze und 6 b ein außerdem die Molltonarten bis zu 3 Vorzeichen. Die Töne der dritten Oktave und die Doppelzunge werden kennengelernt zusätzlich die wichtigsten Verzierungen und das chromatische Spiel. Schwierigkeitsgrad: 1-2
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Landgraf Gefion
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783795708948
Intrastat-Code
22382576
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
742 g
Weitere Suchbegriffe: musikbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.