| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-59970237 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9783785576212 EAN/GTIN: 9783785576212 |
| |
|
| | |
| Auf dem Bauernhof gibt es immer viel zu tun! Der kleine Traktor Bulli hilft wo er kann. Als der Bauer krank wird springt Bulli natürlich für ihn ein und kümmert sich um alle Tiere auf dem Hof. Doch schafft er es auch einen echten Hühnerdieb zu überführen Weitere Informationen: Merkmale | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Geschrieben von | Thilo | | Anzahl der Seiten | 48 Seiten | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Veröffentlicher | Loewe | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 15/06/2013 | | Veröffentlichungsjahr | 2013 | | International Standard Book Number (ISBN) | 9783785576212 | | Intrastat-Code | 15482816 | | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 331 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Bücher für Erstleser - deutschsprachig, Bücher für Vorschule - deutschsprachig, Erstlesebücher - deutschsprachig, Vorschulbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Erstlesebücher, deutschsprachige Vorschulbücher, Kinderbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Kinderbücher, kinderbücher deutsch, spielfahrzeuge |
| | |
| |