Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-8022BT Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-8022BT Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Silber
KeySonic KSK-8022BT Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Silber
KeySonic KSK-8022BT Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Silber
KeySonic KSK-8022BT Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Silber
KeySonic KSK-8022BT Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59345246
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     60395
EAN/GTIN:
     4250078167181
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Bluetooth®
Die KSK-8022BT ist mit ihrem eleganten Design die ideale Tastatur für zu Hause oder jedes moderne Büro und kann mit bis zu drei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden.

Anodized Aluminium Enclosure
A sleek, low-profile keyboard made of anodized aluminum that provides a crisp and responsiveness for your typing experience!

Elegantes Design
Das elegante und moderne Design der KSK-8022BT wird jeder Umgebung einen Hauch von Eleganz verleihen.

Mobilität
Kabellose Tastaturen sind die perfekte Lösung für Menschen, die aus der Distanz arbeiten wollen. Sie beseitigen alle Kabelprobleme und machen das Arbeiten leichter!

Kabellose Berührung
Die kabellose Tastatur ist die perfekte Möglichkeit, ohne die Einschränkungen eines Kabels zu arbeiten.

FÜHLEN AUF TASTENDRUCK
Verwirklichen Sie sich mit Hilfe der Bluetooth® Tastatur von Keysonic. Mit der passenden Keysonic Mouse entfalten Sie sich an jedem Arbeitsplatz und darüber hinaus!

Full-Size Tastatur
Wir stellen eine kabellose Tastatur in voller Größe vor, die sich perfekt für jede Umgebung eignet, in der Sie arbeiten. Ob im Büro, im Konferenzraum oder bei Live-Auftritten als Influencer - dieses schlanke Design macht Ihre Arbeit viel komfortabler und bequemer!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430 x 430 x 15 mm
Tastaturgewicht
489 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Wiederaufladbar
Ja
Laden per USB
Ja
Aufladequelle
Micro-USB B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
455 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
107
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Schlüsselfahrtstrecke
2.25 mm
Bluetooth-Version
3.0+HS
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
655 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.