Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Lampe (dimmbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59331494
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696803516
EAN/GTIN:
     8718696803516
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Entwickelt, um gesehen zu werden
Sieht im ein- und ausgeschalteten Zustand gut aus
Wir präsentieren die neue Philips Vintage LED Lampenfamilie, eine Kollektion, die an altbekannte Glühbirnen erinnert. Sie sehen besonders gut aus, wenn Sie als Einzelstücke verwendet werden und erzeugen ein Gefühl von Nostalgie in Ihrer Inneneinrichtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Länge (mm)
273 mm
Breite
6.5 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
200 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Flame
Farbtemperatur
2000 K
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
2000 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696803516
12NC Logistikcode(s)
929001873601
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696803516
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
6.5 W
Bemessungsleistung
6.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
230 V
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Bernstein
EOC Code
871869680351600
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
Nominaler Lichstrom
470 lm
Produktfamilie
LED Classic
Produkttitel
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
SAP Breite pro Stück
10,000 cm
SAP Länge pro Stück
10,000 cm
SAP Höhe pro Stück
32,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
260 g
Energie
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.