Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D715 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D715 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Snom D715 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58908502
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004381
EAN/GTIN:
     4260059582414
Suchbegriffe:
Analog Telefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Das D715 ermöglicht - dank seines Gigabit-Ethernet-Switches - Verbindungen mit Höchstgeschwindigkeit und bietet darüber hinaus Breitbandaudio von bester Qualität.
Der USB Anschluss des D715 unterstützt neben USB Headsets auch das D7 Erweiterungsmodul und WiFi und liefert so noch größere Flexibilität und Funktionalität.

Das D715 hat ein vierzeiliges, grafisches Display und vier kontext-sensitive Funktionstasten zur Bedienung des intuitiven, benutzerfreundlichen Menüs. Fünf Funktionstasten mit eingebauten LEDs zur visuellen Gesprächs- oder Statusanzeige können mit einer Vielzahl von Telefonfunktionen wie Kurzwahl, Nebenstellen oder Präsenzanzeige frei programmiert werden und geben dem Benutzer Flexibilität bei der Auswahl der auf einen Tastendruck hin verfügbaren Funktionen. Die Unterstützung von Dual-Stack IPv6/IPv4, Gigabit-Ethernet und USB macht das D715 zukunftssicher - sogar in anspruchsvollen Anwendungen. Das D715 ist die perfekte Kombination aus Features und Kosten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
USB
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Dialerposition
Basis & Handset
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Paginierung Funktion
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anklopfen
Ja
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2015 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
560 g
Abmessungen Basis
205 x 185 x 200 mm
Gewicht der Basis
440 g
Anzeige
LED-Anzeigen
Tätigkeit
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Betriebsanleitung
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Knopfanzahl
29
Große Knöpfe
Ja
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Sprachwahl
Ja
Lautstärkeregler
Berührung
Personifizierung
Menü
Anpassbares Hintergrundbild
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Zertifikate
Sicherheit
IEC 60950-1:207, CB
Zertifizierung
FCC Class B, CE
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.