Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-E102-9AP-L Server-Barebone Intel SoC BGA 1296 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-E102-9AP-L Server-Barebone Intel SoC BGA 1296 Schwarz
Supermicro SYS-E102-9AP-L Server-Barebone Intel SoC BGA 1296 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58900748
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E102-9AP-L
EAN/GTIN:
     672042341160
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Speicher
Zahl der DIMM Slots
1
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3L-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Speicherspannung
1.35 V
Ohne ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1296
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Energie
Stromversorgung
40 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 323,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.