Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5705-L240 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5705-L240 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5705-L240 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58875865
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5705-L240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.