Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Excel Aqua Safe SO9280 Drinnen Weiß, Braun, Beige 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Excel Aqua Safe SO9280 Drinnen Weiß, Braun, Beige 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Excel Aqua Safe SO9280 Drinnen Weiß, Braun, Beige 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Excel Aqua Safe SO9280 Drinnen Weiß, Braun, Beige 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Excel Aqua Safe SO9280 Drinnen Weiß, Braun, Beige 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Excel Aqua Safe SO9280 Drinnen Weiß, Braun, Beige 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Excel Aqua Safe SO9280 Drinnen Weiß, Braun, Beige 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Excel Aqua Safe SO9280 Drinnen Weiß, Braun, Beige 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58553696
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO9280F0
EAN/GTIN:
     3121040060629
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Leistungsstark, leise und extra sicher
Der Excel Aqua Safe Keramikheizlüfter verfügt über langlebige Keramik-Technologie und einen kompletten Satz veschiedenster Sicherheitsfunktionen, um Ihre Räume zu erwärmen, und sorgt so auch im Badezimmer für absolute Entspannung. Mit 2 einstellbaren Heizstufen inklusive einer Ruheposition bietet dieser Keramikheizer eine leistungsstarke und sichere Möglichkeit des schnellen Aufheizens von Räumen.

Lüfter
Entworfen für eine langjährige Nutzung, verfügt dieser Heizlüfter über eine spezielle Kühlungseinstellung. Wählen Sie diese Einstellung an warmen Tagen für eine bessere Kühlung, gerade in kleineren Räumen.

Einfacher Transport
Der Transportgriff ermöglicht einen bequemen Transport. Sein geringes Gewicht und kompaktes Design machen die Mitnahme des Geräts besonders einfach, egal ob Sie es zu Hause verwenden oder mit auf eine Reise nehmen.

Waschbarer Filter
Sicheres Öffnen, um den Filter zu waschen, für eine dauerhaft optimale Leistung

Sicher auch im Badezimmer
Der Spritzwasserschutz (IP21-Zertifizierung genehmigt) und eine transparente Abdeckung schützen das Bedienfeld vor Spritzwasser.

4-fache automatische Abschaltung
Extrem sicher: automatische Abschaltung, falls der Heizlüfter umfallen sollte; dadurch wird die Gefahr von Bränden verhindert.

Sicherheitsalarm
Schaltet sich automatisch ab und warnt Sie, falls etwas nicht in Ordnung sein sollte.

Doppelter Überhitzungsschutz
Der Heizlüfter stoppt die Erwärmung automatisch, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Thermostat mit Frostschutz
Stellen Sie die gewünschte Temperatur für maximalen Komfort und Bequemlichkeit mithilfe des Thermostats ein oder verwenden Sie den Frostwächter, um die Zimmertemperatur über 0° C zu halten (gemäß der für dieses Produkt vorgesehenen Raumgröße).

Leistungsstark und individuell einstellbar
Einfach die gewünschte Heizstufe mit der Auswahltaste einstellen. Wählen Sie zwischen 1000 Watt für einen längeren Gebrauch oder 2000 Watt für eine schnelle Erwärmung.

Leise
Extrem leise mit nur 50 dB(A) in der Silent-Einstellung. Genießen Sie angenehme Wärme ohne störende Nebengeräusche. So kann das Gerät eingesetzt werden, während Sie lernen, fernsehen oder sogar während Sie schlafen.

Wo man den Heizlüfter am besten nutzen kann
Die richtige Wahl, ideal für Räume von 20 bis 25 m².


Rowenta Keramikheizlüfter: Leistungsstark, leise und extra sicher
Ein leises und schnelles Aufheizen von Räumen.

Der Keramikheizlüfter Excel Aqua Safe ist für jeden Raum im Haus geeignet, einschließlich des Badezimmers.

Mit einem Tropfschutz gegen Spritzwasser, automatischem Stopp beim Umkippen, einer doppelten Sicherheitsabschaltung zum Schutz vor Überhitzung und einer Warnung bei Fehlfunktionen bietet er absolute Sicherheit.

Die 2 einstellbaren Heizstufen sind perfekt für jede Situation.

Wählen Sie die leise 1000-Watt-Einstellung des Keramikheizlüfters für den längeren Gebrauch, um wohlige Wärme zu erlangen – ideal beim Lesen oder Fernsehen –, oder wählen Sie die Turbo-2000-Watt-Einstellung für stärkeres und schnelles Aufheizen.

Dank seiner automatischen Oszillation wird die Wärme weitgehend gleichmäßig im Raum verteilt.

Gedacht als ein ganzjähriger Begleiter, bietet der eingebaute Lüfter eine erfrischende Abkühlung in wärmeren Monaten.

Der waschbare Filter und die langlebige Keramik-Heiztechnologie bieten eine starke Leistung über Jahre hinweg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
2
Sommerlüftung
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.5 m
Frostschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Tisch/Bank, Flur
Produktfarbe
Weiß, Braun, Beige
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Für Badezimmer geeignet
Ja
Ausführung
Satin
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
328 mm
Gewicht
2140 g
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
373 mm
Paketgewicht
2833 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
50 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.