|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-58521551 Herst.-Nr.: 01148-001 EAN/GTIN: 7331021061071 |
| |
|
|  |  |
 | Der AXIS T8129-E Outdoor Power over Ethernet Extender ist eine intelligente und einfach zu installierende Lösung zum Erweitern der Netzwerkreichweite. Mit ihm lassen sich Netzwerkprodukte von Axis in mehr als 100 m Entfernung installieren – und das ohne zusätzliche Stromversorgung. Die Reichweite sowohl für Ethernet und PoE kann nochmals deutlich erhöht werden, wenn nach jeweils weiteren 100 m ein weiterer Extender geschaltet wird. Das robuste Gehäuse ist gemäß IP66/IP67 zertifiziert. Der AXIS T8129-E ist damit bestens für harte Einsatzbedingungen und einen weiten Temperaturbereich gerüstet. Die beiden Ethernetanschlüsse konfigurieren automatisch auf Verbindungsgeschwindigkeit Duplex und Crossover. Dabei bleibt der volle Netzwerkdurchsatz erhalten. Weitere Informationen: Netzwerk | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |  | Maximaler Arbeitsabstand | 100 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |