Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia GC573 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia GC573 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia GC573 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia GC573 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia GC573 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia GC573 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58489497
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61GC5730A0AS
EAN/GTIN:
     795522965868
Suchbegriffe:
TV Karte
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Hostschnittstelle
PCIe
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Schnittstelle
PCI Express x4 2.0
gefangen von
PC
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mitgelieferte Software
RECentral
Dateiformate
Videokompressionsformate
H.264+, H.265+
Unterstützte Audioformate
AAC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Video
Maximale Framerate
240 fps
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
Intel Core i5-3330, 4 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 250X
Minimum Prozessor
Intel Core i5-3330
Min. benötigter RAM
4000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
208 g
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, videokarte pci express, video capturecard, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.