Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DVD-S700 DVD Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DVD-S700 DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S700 DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S700 DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S700 DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S700 DVD Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58029223
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DVD-S700EG-K
EAN/GTIN:
     5025232743926
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
DVD-Player
dvd player
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Video
Progressiver Scan-Ausgang
Ja
HD-Typ
Full HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Video D/A Konverter
12-bit/108MHz
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Lautstärkeumfang DVD
80 dB
Audio D/A Konverter
24-bit/192kHz
Speichermedium
Playback Disk-Formate
CD Video, DVD-Video
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW
Unterstützte Medien
CD-DA, DVD
Technische Details
Gerätetyp
DVD Player
Produktfarbe
Schwarz
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
XVID
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.