Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-M0106 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-M0106 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Alcasa GC-M0106 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57479340
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-M0106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das USB-C an DisplayPort Adapterkabel von Good Connections verbindet den USB-C bzw. Thunderbold 3 Anschluss der Signalquelle, beispielsweise ihres Smartphones, MacBooks, Ultrabooks oder Notebooks mit dem DisplayPort-Eingang ihres UHD Displays und weiteren Wiedergabegeräten, die über einen DisplayPort-Eingang verfügen. Sie können entweder ihren Bildschirm erweitern (Extended Mode) oder duplizieren (Mirror Mode).

Auflösungen bis zu 4K2K / UHD
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K2K / UHD / Ultra HD).

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (USB-C Buchse) mit dem DisplayPort-Anschluss des Wiedergabegeräts, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich. Ein umständliches Hantieren mit Adaptern entfällt. Durch den reversiblen USB-C Stecker muss beim Anschließen des Steckers nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Kompatibilität: Alternate / Alt Mode
Bitte beachten Sie, dass die Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützen muss. Dieser ist erforderlich, um das Videosignal über die USB-C bzw. Thunderbold 3 Schnittstelle zu übertragen. Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihre Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützt, da eine Wiedergabe sonst nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Bandbreite
600 MHz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.