Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 56816 101 402 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143642
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56816 101 402
EAN/GTIN:
     4008496979035
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch unnötig viel Kapazität. Mit den VARTA Ready To Use Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese Akkus auch nach 12 Monaten Lagerung noch bis zu 75% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready To Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Produktfarbe
Gold, Grün
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
398
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,27*
1 Tag
26
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,92*
€ 2,50*
2 Tage
28
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,98465*
€ 2,58465*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,01*
€ 3,91*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57680 101 401
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.