Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-E300-9A-4C Server-Barebone Intel SoC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-E300-9A-4C Server-Barebone Intel SoC Schwarz
Supermicro SYS-E300-9A-4C Server-Barebone Intel SoC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55240454
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E300-9A-4C
EAN/GTIN:
     672042327775
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
UEFI-Version
2.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7.1
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
RAM-Speicher maximal
256 GB
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
C3558
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Energie
Stromversorgung
84 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1560 g
Sonstige Funktionen
CPU Konfiguration (max)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
3400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 624,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,71*
€ 743,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,69*
€ 737,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,22*
€ 722,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,05*
€ 706,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,24*
€ 655,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.