Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 103110 Table Chef Premium XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Princess 103110 Table Chef Premium XL
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55084025
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.103110.01.001
EAN/GTIN:
     8713016057600
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Sie lieben das tägliche Kochen nach Teppanyaki-Art? Oder Sie könnten eine zusätzliche Kochfläche in Ihrer Küche gebrauchen, auf der Sie Fleisch, Fisch und Gemüse zusammen zubereiten können? Dann wählen Sie den Princess 103110 Table Chef Premium XL. Diese Teppanyaki-Grillplatte besteht aus robustem und leichtem Aluminium-Druckguss, der einer täglichen Benutzung standhält.

Besonders große Bratfläche von 46 x 26 cm
Mit seiner großen Bratfläche ist der Princess Table Chef XL insbesondere für Familien geeignet. Genießen Sie ein gemütliches Abendessen mit 4-6 Personen, wobei jeder seiner eigenen Geschmacksrichtung nachkommen kann. Dank einer Leistung von 2500 Watt wird die Teppanyaki-Grillplatte sehr schnell heiß und bleibt lange Zeit warm.

Aluminium-Druckguss-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung
Der Princess Table Chef Premium XL hat eine hochwertige Aluminium-Druckguss-Grillplatte, die auch bei hohen Temperaturen formstabil bleibt. Eine gesunde Art der Lebensmittelzubereitung, weil Sie weder Butter noch Öl brauchen

Extra breit mit kühlbleibenden Griffen
Sie können die Princess Table Chef Premium XL als besonders große Kochfläche in Ihrer Küche nutzen – dank der kühlbleibenden Griffe können Sie die Teppanyaki-Grillplatte aber auch überallhin tragen. Sie können damit warme Snacks auf Ihrer nächsten Party servieren oder Pfannkuchen für die ganze Familie zubereiten.

Lieferumfang:
Princess Table Chef Premium XL, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Gerätetyp
Arbeitsfläche
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kabellänge
1.5 m
Energie
Leistung
2500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Steuerung
Drehregler
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Material Pfannenwender
Holz
Anzahl enthaltener Spatel
4
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
563 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
86 mm
Kochoberfläche
460 x 260 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.102209.01.005
ab € 34,06*
Ähnlich
Princess
01.103082.01.001
ab € 68,91*
Ähnlich
Princess
01.103200.01.001
ab € 39,03*
Ähnlich
Princess
01.103250.01.001
ab € 64,71*
Ähnlich
Tristar
BP-2787
ab € 33,28*
Ähnlich
Tristar
BP-2965
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.