Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-846A-R900B Server-Barebone Vielfache Rack (4U) Schwarz, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-846A-R900B Server-Barebone Vielfache Rack (4U) Schwarz, Mehrfarbig
Supermicro CSE-846A-R900B Server-Barebone Vielfache Rack (4U) Schwarz, Mehrfarbig
Supermicro CSE-846A-R900B Server-Barebone Vielfache Rack (4U) Schwarz, Mehrfarbig
Supermicro CSE-846A-R900B Server-Barebone Vielfache Rack (4U) Schwarz, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5487457
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-846A-R900B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Weitere Informationen:
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS), SATA
Merkmale
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Prozessor
Prozessorsockel
Vielfache
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel/AMD
Energie
Stromversorgung
900 W
Netzteiltyp
AC/DC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
34000 g
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Erweiterungssteckplätze
7
Standardventilatoren
5
Diskettenlaufwerk
Ja
Hauptplatine
E-ATX
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Weitere Suchbegriffe: server chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.013,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,04*
€ 1.205,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,62*
€ 1.203,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,75*
€ 1.188,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,44*
€ 1.157,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,20*
€ 1.091,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.