Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit
Philips Hue White Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit
Philips Hue White Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit
Philips Hue White Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit
Philips Hue White Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit
Philips Hue White Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54439000
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17401/93/P0
EAN/GTIN:
     8718696166048
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Automatisiere Deine Leuchten
für eine einfache Steuerung und Komfort
Setze Hue jetzt auch draußen ein. Die Lucca Wandleuchte kann mit Deinem vorhandenen Hue System verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, z. B. die Fernsteuerung, Geofencing, Dimmen und Einstellen von Zeitplänen. Eine Hue Bridge ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
EAN/UPC/GTIN
8718696235072
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
235,000 cm
SAP Länge pro Stück
190,000 cm
SAP Höhe pro Stück
140,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1275 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Spannung
230 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
230 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005561201
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696166048
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
115 mm
Länge (mm)
215 mm
Gewicht
1065 g
Abmessungen (BxTxH)
17 x 11.5 x 21.5 mm
Länge (cm)
21.5 cm
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Produktfarbe
Anthrazit
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
806 lm
Lampenleistung
9.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Gehäusematerial
Aluminium
Dimmbar
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe
9 W
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E, F, G
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
806 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
19 x 23.5 x 14 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Verpackungslänge
190 mm
Paketgewicht
1275 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.