Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-911.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54095503
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.629-911.0
EAN/GTIN:
     4054278291871
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der akkubetriebene WD 3 Battery Set ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz bei voller Funktionalität eines Mehrzwecksaugers. Die Laufzeit des im Set enthaltenen Akkus beträgt 15 Minuten. Dank Real Time Technology zeigt das LCD-Display des Akkus jederzeit den Akkustatus an. Das saugstarke Gerät enthält einen robusten und stoßfesten Kunststoffbehälter mit 17 Liter Fassungsvermögen. Der Patronenfilter ermöglicht ein bequemes Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz – ganz ohne Filterwechsel. Für eine optimale Schmutzaufnahme und restlose Sauberkeit sorgen der strömungsoptimierte Saugschlauch sowie die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz. Dank des problemlos abnehmbaren Handgriffs lässt sich Zubehör direkt am Saugschlauch anbringen. Bei Arbeitsunterbrechungen können Saugrohr und Bodendüse dank Parkposition bequem zwischengeparkt werden. Weitere Ausstattungsmerkmale: Blasfunktion, „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, ergonomischer Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung. Und dank der Kompatibilität mit der 36 V Plattform kann der Akku auch in anderen Geräten der 36 V Battery Power Akku-Plattform verwendet werden - für grenzenlose Bewegungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
503 mm
Leistungen
Fassungsvermögen
17 l
Schlauchlänge
2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Staubbläser
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
300 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.