Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Kärcher 1.629-951.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 17 l 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54095502
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.629-951.0
EAN/GTIN:
     4054278291888
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Im WD 3 Battery Premium Set ist der Akku mit einer Laufzeit von 15 Minuten schon mit drin – damit man gleich losgehen kann. Dabei wird der Akkustatus immer auf dem LCD-Display des Akkus angezeigt. Der akkubetriebene und saugstarke Mehrzwecksauger enthält in der Premium-Variante einen robusten und stoßfesten Edelstahlbehälter. Unabhängig vom Stromnetz bietet er die volle Funktionalität eines Mehrzwecksaugers. Der strömungsoptimierte Saugschlauch sowie die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz verbessern die Schmutzaufnahme und ermöglichen restlose Sauberkeit. Dank Patronenfilter lässt sich trockener und nasser Schmutz ganz ohne Filterwechsel bequem aufsaugen. Ebenfalls inklusive: Blasfunktion, abnehmbarer Handgriff für eine direkte Zubehöranbringung, Parkposition für Saugrohr und Bodendüse, „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, ergonomischer Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung. Der WD 3 Battery Premium Set ist Teil der 36 V Battery Power Plattform, wodurch sein Akku auch in anderen 36 V Akku-Plattform Geräten eingesetzt werden kann - für noch mehr Flexibilität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
525 mm
Leistungen
Fassungsvermögen
17 l
Schlauchlänge
2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Staubbläser
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
300 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.