Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso WA1 Smartphone Weiß AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-53712740
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7410512
EAN/GTIN:
     4034303026463
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Kinderleichte Bedienung

So einfach war Aufladen noch nie! Kompatible Smartphones werden durch einfaches Auflegen wieder mit Energie versorgt. Eine rutschfeste Oberfläche des Chargers sorgt dafür, dass das Handy stabil auf dem Charger liegt und der Ladevorgang nur durch Entfernen des Smartphones unterbrochen wird.

Schnelles Aufladen mit bis zu 10 Watt

Der Wireless Charger WA1 ist mit einem 1,5m langen microUSB Kabel sowie mit einem Schnellladeadapter für die Steckdose ausgestattet, der das Aufladen von Smartphones mit bis zu 10 Watt ermöglicht. Damit ist ihr Smartphone schon innerhalb weniger Stunden wieder zu 100% aufgeladen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstecker-Typ
Typ C
Sonstige Funktionen
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Typ
Wireless
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Steckertypen enthalten
EU
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12.5 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.5 m
Montagedurchmesser
101 mm
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC, USB
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.