Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 532 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 532 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Grau
Cisco 532 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Grau
Cisco 532 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-53698323
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-HS-W-532-RJ=
EAN/GTIN:
     889728143769
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
103.2 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
RJ-9-Stecker
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190.5 mm
Verpackungstiefe
197.1 mm
Verpackungshöhe
67.1 mm
Paketgewicht
390 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
50 - 18000 Hz
Impedanz
90 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
150 - 6800 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.