Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-PM254EG-S Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-PM254EG-S Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem Silber
Panasonic SC-PM254EG-S Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52946044
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-PM254EG-S
EAN/GTIN:
     5025232882120
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
CD-Mikro System mit vielseitiger Audiotechnologie und Bluetooth®-Kompatibilität.

Bluetooth®-Funktion

Kabelloser Musikgenuss

Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik vom Smartphone oder Tablet per Bluetooth bequem auf das Micro HiFi-System PM254 und genießen Sie erstklassige Soundqualität. Die integrierte Bluetooth Re-Master Funktion erzielt eine deutliche Klangverbesserung Ihrer via Bluetooth gestreamten Musik.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung dieser Marken durch die Panasonic Corporation erfolgt lizenzgemäß.

DAB+ -einfach besser Radio hören

DAB+ macht aus Radio viel mehr, als nur Musikhören – das neue „Digital Audio Broadcasting“ bietet schließlich die Übertragung in feinster digitaler Tonqualität und liefert darüber hinaus auch jede Menge praktischer Zusatzinfos. Zum Beispiel zu Sänger, Album, Songtitel oder auch News. Freuen Sie sich darauf, diese neue Art von Radio zu entdecken und mit den Micro HiFi Modellen von Panasonic zu genießen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Silber
Optical-Disc-Player
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
1-Weg
Weitere Suchbegriffe: panasonic hifi-anlage, hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.