Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-1029GQ-TVRT Server-Barebone Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-1029GQ-TVRT Server-Barebone Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (1U) Schwarz
Supermicro SYS-1029GQ-TVRT Server-Barebone Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52155243
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1029GQ-TVRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
RAID Level
0, 1
Speicher
Zahl der DIMM Slots
12
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Skalierbare Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
2000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
12.5 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
894 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
20410 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.834,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.991,97*
€ 4.750,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.952,47*
€ 4.703,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.873,48*
€ 4.609,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.847,15*
€ 4.578,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.834,61*
€ 4.563,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.