| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-52150003 Herst.-Nr.: 51034-28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 280 mm | | Höhe | 59 mm | Merkmale | Form | Rund | | Typ | Wok-/Bratpfanne | | Produktfarbe | Schwarz | | Teflonbeschichtet | Ja | | Innenbeschichtung | Aluminium | | Material | Aluminium | | Fassungsvermögen | 3 l | | Geeignet für folgende Kochfelder | Gas, Induktion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Eisengusswok, Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, Antihaft-Wok, Wok (Antihaft), Wok antihaft, Wok-Pfanne (Antihaft), Wokpfanne (Antihaft), pfanne aluminium 28cm, brat pfanne, bratpfanne 28 cm |
| | |
| |