Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 25102 Elektrische Box Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 25102 Elektrische Box Schwarz, Gelb
MENNEKES 25102 Elektrische Box Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329261
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Leergehäuse
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
  • Netzwerk-Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Schutzart IP 44
  • Oberteil elektrograu RAL 7035 oder gelb RAL 1021, Unterteil schwarz mit Eindrehmuttern zur Aufnahme einer Bodenmontageplatte
  • inklusive einer höhenverstellbaren Tragschiene mit Tragschienenrasten
  • Verschraubung mit Mehrfachdichteinsatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25108
ab € 324,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.