Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Actea Wandleuchte, 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Actea Wandleuchte, 12W
Philips myGarden Actea Wandleuchte, 12W
Philips myGarden Actea Wandleuchte, 12W
Philips myGarden Actea Wandleuchte, 12W
Philips myGarden Actea Wandleuchte, 12W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-48538240
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17390/30/P0
EAN/GTIN:
     8718696165928
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips Actea LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Schwarz bringt ein rundes Leuchtelement mit kraftvollem, warmweißem Licht in einem eleganten Rahmen aus widerstandsfähigem Aluminium-Druckguss zum Schweben. Ein wahres Kunstwerk, das Sie zur Beleuchtung Ihres Außenbereichs einfach an die Wand hängen können.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
189 mm
Länge (mm)
189 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
550 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005554301
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696165928
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
655 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696234952
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
SAP Breite pro Stück
196,000 cm
SAP Länge pro Stück
86,000 cm
SAP Höhe pro Stück
204,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
655 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12 W
Lampenleistung
12 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
176 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
83 W
Gesamter Lichstrom
1200 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.