Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AS-1042G-TF Server-Barebone Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AS-1042G-TF Server-Barebone Rack (1U) Schwarz
Supermicro AS-1042G-TF Server-Barebone Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4708318
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AS-1042G-TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
Speichermedium
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
32
RAM-Speicher maximal
512 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Energie
Stromversorgung
1400 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
705 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
19500 g
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Sonstige Funktionen
Standardventilatoren
6
Hauptplatine
Super H8QGi+-F
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® 82576
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.328,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,82*
€ 1.581,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,41*
€ 1.580,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,43*
€ 1.545,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,19*
€ 1.504,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,51*
€ 1.442,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.