Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Cinch Adapter, stereo Buchse zu AUX Klinke 6,35 mm Stecker, ABS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Cinch Adapter, stereo Buchse zu AUX Klinke 6,35 mm Stecker, ABS, schwarz
Goobay Cinch Adapter, stereo Buchse zu AUX Klinke 6,35 mm Stecker, ABS, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-60347
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
6.35 mm
Anschluss 2
2x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
200
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,23*
€ 0,37*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
2 Tage
20
pro Stück
€ 10,00*
ab € 0,51*
€ 0,82*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.