Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay ISDN-T-Adapter, RJ45-Stecker (8P8C) > 2x RJ45-Buchse (8P8C), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay ISDN-T-Adapter, RJ45-Stecker (8P8C) > 2x RJ45-Buchse (8P8C), schwarz
Goobay ISDN-T-Adapter, RJ45-Stecker (8P8C) > 2x RJ45-Buchse (8P8C), schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4599886
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50584
EAN/GTIN:
     4040849505843
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Unsere ISDN-Kupplungen übertragen Signale in maximaler Qualität und Schnelligkeit. Hochwertige Materialien, robuste Gehäuse und passgenaue Kontakte zeichnen unsere Modularkupplungen aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für den Aufbau einer stabilen Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.45 mm
Tiefe
36.75 mm
Höhe
23.55 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,929*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.