Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60214 Herst.-Nr.: 11345 EAN/GTIN: 4040849113451 |
| |
|
| | |
| mit vergoldeten Kontakten Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audio- und Videoanwendungen. Unsere BNC-Steckverbinder übermitteln Funk- und Video-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Ergebnis ohne Störgeräusche. Die robuste Konstruktion und hochwertigen Materialien unserer Adapter, Buchsen und Stecker sorgen für eine ideale Übertragung. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Verbindungstyp | BNC | | Anschluss 1 | BNC | | Anschluss 2 | BNC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Verbindungswinkel | 90 ° | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Impedanz | 50 Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,57* | € 2,45* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 24,34* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|