Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67049 Steckdose TV + SAT Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67049 Steckdose TV + SAT Silber
Goobay 67049 Steckdose TV + SAT Silber
Goobay 67049 Steckdose TV + SAT Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4598846
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67049
EAN/GTIN:
     4040849670497
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE, RoHS 2011/65/EU; (EU) No. 2015/863, EMC 2014/30/EU
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
TV + SAT
Anzahl Fassungen
4
Frequenz
2400 MHz
Dämpfung
3 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.