Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelplay HP41 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelplay HP41 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Blau
Steelplay HP41 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Blau
Steelplay HP41 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Blau
Steelplay HP41 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Blau
Steelplay HP41 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Blau
Steelplay HP41 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-45711332
Hersteller:
     Steelplay
Herst.-Nr.:
     JVAPS400049
EAN/GTIN:
     3760210998876
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
150 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Drehregler, Schieber
Kabellänge
2.4 m
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-54 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.