Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Hard disk U160 15k 146GB hot plug 1" 1" SCSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Hard disk U160 15k 146GB hot plug 1" 1" SCSI
Fujitsu Hard disk U160 15k 146GB hot plug 1" 1" SCSI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-438749
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2336-L514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
1 "
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SCSI
Kompatible Produkte
PRIMERGY SX30
Sonstige Funktionen
HDD Übertragungsrate
160 Mbit/s
Eingebaut
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.