Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER MAN TGS Seitenlader Müll LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER MAN TGS Seitenlader Müll LKW
BRUDER MAN TGS Seitenlader Müll LKW
BRUDER MAN TGS Seitenlader Müll LKW
BRUDER MAN TGS Seitenlader Müll LKW
BRUDER MAN TGS Seitenlader Müll LKW
BRUDER MAN TGS Seitenlader Müll LKW
Artikel-Nr.:
     CIDE1-41701996
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     03761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Der MAN TGS ist der perfekte Allrounder für Baustelle, Fernverkehr und Nahverteilung. Robust gebaut, mit durchzugsstarken Motoren ausgestattet und mit einer überdurchschnittlichen Nutzlast ist dieser LKW der Prototyp für den viel beschriebenen „Alleskönner“ der jede Menge Innovationen an Bord hat. Neu in der BRUDER LKW-Flotte ist ein moderner Seitenlader LKW auf Basis des MAN TGS. Ein seitlich ausfahrbarer Lifter greift die Mülltonnen und entleert sie ohne Zutun einer zweiten Person, zwei Schneckenpressen befördern den Müll im Inneren des Ladekörpers, zum Entleeren wird dieser gekippt, die geöffnete Heckklappe arretiert. Zu diesem Müll LKW passen unsere kleinen Mülltonnen aus dem Set 02607. Mit diesem detailgetreuen Spielzeug kann das spannende Thema Abfall Entsorgen realitätsnah nachgespielt werden – „just like the real thing.“
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
257 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Müllwagen-Modell
Produktfarbe
Rot, Silber
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.