Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel PaperGard Bodensicher 40 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel PaperGard Bodensicher 40 l Grau
Rieffel PaperGard Bodensicher 40 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-41023438
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     PAPERGARD-60E
EAN/GTIN:
     7640115318589
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuerschutztresore Serie PaperGard Der Feuerschutztresor, der Ihre Papiere auch im Extremfall zwei Stunden lang sicher schützt
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Fassungsvermögen
40 l
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
4
Feuerfest
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Zertifizierung
NT - FIRE 017
Gewicht und Abmessungen
Breite
491 mm
Tiefe
467 mm
Höhe
550 mm
Innenmaße (B x T x H)
338 x 304 x 389 mm
Türstärke
90 mm
Gewicht
100000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,45*
€ 978,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,20*
€ 964,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,51*
€ 925,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,84*
€ 841,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.