Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-E100-9S-L Server-Barebone Intel SoC BGA 1356 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-E100-9S-L Server-Barebone Intel SoC BGA 1356 Schwarz
Supermicro SYS-E100-9S-L Server-Barebone Intel SoC BGA 1356 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40681608
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E100-9S-L
EAN/GTIN:
     672042315017
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speicher
Zahl der DIMM Slots
2
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133 MHz
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1356
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3
Energie
Stromversorgung
60 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I219LM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 636,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,70*
€ 757,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,70*
€ 752,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,07*
€ 737,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,78*
€ 722,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,49*
€ 675,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.