Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Drosera Wandleuchte, 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Drosera Wandleuchte, 12W
Philips myGarden Drosera Wandleuchte, 12W
Philips myGarden Drosera Wandleuchte, 12W
Philips myGarden Drosera Wandleuchte, 12W
Philips myGarden Drosera Wandleuchte, 12W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40340546
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17393/30/P0
EAN/GTIN:
     8718696165959
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die LED-Außenleuchte Drosera von Philips ist aus hochwertigem anthrazitfarbenem Aluminium gefertigt. Ihre Bauform ist sowohl zur Decken- als auch zur Wandmontage geeignet. Sie bietet ein kräftiges diffuses warmweißes Licht, damit Sie Ihre Außenbereiche in vollen Zügen genießen können.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
190 mm
Länge (mm)
190 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
565 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005554701
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696165959
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
660 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696234983
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
SAP Breite pro Stück
196,000 cm
SAP Länge pro Stück
86,000 cm
SAP Höhe pro Stück
204,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
660 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
176 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
83 W
Gesamter Lichstrom
1200 lm lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.