Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Kiskadee Wandleuchte 42W E27 ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Kiskadee Wandleuchte 42W E27 ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Kiskadee Wandleuchte 42W E27 ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Kiskadee Wandleuchte 42W E27 ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Kiskadee Wandleuchte 42W E27 ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Kiskadee Wandleuchte 42W E27 ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40340544
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17383/93/PN
EAN/GTIN:
     8718696165850
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Diese elegante anthrazitfarbene Wandleuchte von Philips zeichnet sich durch klare Linien und starke Akzente aus. Sie ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und macht sich wunderbar in einem modern gestalteten Garten. Sie brauchen nur das Licht einzuschalten und Ihren Garten zu genießen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
197 mm
Länge (mm)
197 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
545 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005553501
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696165850
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
224 mm
Paketgewicht
695 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696234884
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Technische Details
SAP Breite pro Stück
201,000 cm
SAP Länge pro Stück
146,000 cm
SAP Höhe pro Stück
224,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
695 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.