Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy PS/2 - AT Port Adapter Cable PS/2-Kabel 0,15 m 6-p Mini-DIN 5-p Mini-DIN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy PS/2 - AT Port Adapter Cable PS/2-Kabel 0,15 m 6-p Mini-DIN 5-p Mini-DIN Grau
Lindy PS/2 - AT Port Adapter Cable PS/2-Kabel 0,15 m 6-p Mini-DIN 5-p Mini-DIN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3995024
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70139
EAN/GTIN:
     4002888701396
Suchbegriffe:
Adapter DIN
DIN Adapter
Diodenstecker Adapter
Adapterkabel DIN
Kurzes Tastatur-Adapterkabel PS/2 an DIN in ca. 15 cm Länge mit 6 Pol Mini-DIN-Kupplung an 5 Pol DIN-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
6-p Mini-DIN
Anschluss 2
5-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.