Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42594 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Silber M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42594 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Silber M.2
DeLOCK 42594 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Silber M.2
DeLOCK 42594 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Silber M.2
DeLOCK 42594 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Silber M.2
DeLOCK 42594 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Silber M.2
DeLOCK 42594 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Silber M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39524363
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42594
EAN/GTIN:
     4043619425945
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Kurzbeschreibung Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 SSD im 2242 und 2230 Format, und kann via USB Typ-A an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Mit Hilfe der Tasten auf der Oberseite ist es möglich eine verschlüsselte Partition auf dem eingesetzten Speicher zu erstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
13 mm
Lieferumfang
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
1.35 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
Initio INIC3607
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.