Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR2470BX40 Bohrhammer 780 W 1100 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR2470BX40 Bohrhammer 780 W 1100 RPM SDS Plus
Makita HR2470BX40 Bohrhammer 780 W 1100 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39243850
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR2470BX40
EAN/GTIN:
     0088381850551
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
  • Jubiläumsmodell mit schwarzem Gehäuse
    - Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
    - Starker 780 Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve
    - Hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten
    - Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
    - Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
    - Mit Schlagstopp
    - Mit Rechts-/Linkslauf
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Bohrer enthalten
Ja
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
1100 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.4 J
Schlagzahl
4500 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
15.5 m/s²
Schalldruckpegel
90 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Sonstige Funktionen
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tiefenhalt
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
780 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
84 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
214 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.