Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Volvo EC 290 Hydraulikbagger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Volvo EC 290 Hydraulikbagger
Siku Volvo EC 290 Hydraulikbagger
Siku Volvo EC 290 Hydraulikbagger
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241562
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     3535
EAN/GTIN:
     4006874035359
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Dieser Hydraulikbagger der Marke Volvo ist ein Standardgerät für kleine und mittlere Baustellen. Das weitestgehend aus Metall gefertigte Modell im Maßstab 1:50 besticht durch hohe Detailgenauigkeit. Die Ketten aus gummiertem Material sind beweglich. Das Maschinenhaus mit Kabine und Baggerarm ist um 360° drehbar. Das realitätsnahe Arbeiten mit dem Modell ist möglich, da Baggerarm und Schaufel durch Drehgelenke beweglich gestaltet wurden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
115 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
420 g
Merkmale
Produkttyp
Bagger-Modell
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:50
Ursprünglicher Modellname
Volvo EC 290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.