Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Mini Excel Indoor Schwarz, Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Mini Excel Indoor Schwarz, Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Mini Excel Indoor Schwarz, Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Mini Excel Indoor Schwarz, Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Mini Excel Indoor Schwarz, Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Mini Excel Indoor Schwarz, Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241273
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO9260F0
EAN/GTIN:
     3121040060599
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Schnellaufheizung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
2
Sommerlüftung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.