| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-39209366 Herst.-Nr.: 55030088 EAN/GTIN: 6901443200429 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Steuerung | Tasten | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Huawei Headsets, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, bluetooth stereo headset, earphone, huawei earphones |
| | |
| |