Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland A-49 MIDI-Tastatur 49 Schlüssel USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland A-49 MIDI-Tastatur 49 Schlüssel USB Weiß
Roland A-49 MIDI-Tastatur 49 Schlüssel USB Weiß
Roland A-49 MIDI-Tastatur 49 Schlüssel USB Weiß
Roland A-49 MIDI-Tastatur 49 Schlüssel USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39191897
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     A-49 WH
EAN/GTIN:
     4957054503314
Suchbegriffe:
Keyboard (Musikinstrument)
MIDI-Keyboard
midi-keyboard
Weitere Informationen:
Tastatur
MIDI-Tastatur Tastenanzahl
49 Schlüssel
Steuerung
Tasten, Drehregler
Anzahl der Knöpfe
2
Energie
Energiequelle
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
MIDI-Out
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
836 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
2500 g
Technische Details
Oktaveneinstellung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.