Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 281 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Zellophan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 281 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Zellophan
Folia 281 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Zellophan
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3905208
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
zellglasbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Zellophan
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
280
ab € 1,03*
Sonstiges
Folia
282
ab € 1,36*
Sonstiges
Folia
283
ab € 1,87*
Sonstiges
Folia
289
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.