Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5672-L240 Internes Solid State Drive 240 GB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5672-L240 Internes Solid State Drive 240 GB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5672-L240 Internes Solid State Drive 240 GB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38363458
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5672-L240
EAN/GTIN:
     4059595419106
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
240 GB
SSD-Formfaktor
3.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,79*
€ 398,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,66*
€ 392,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.