Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 52 CA Uhr Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 52 CA Uhr Digital Schwarz
Albrecht DR 52 CA Uhr Digital Schwarz
Albrecht DR 52 CA Uhr Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38336360
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27254
EAN/GTIN:
     4032661272546
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
  • DAB/DAB+ (mit DLS) und UKW (mit RDS) Radio Adapter.
    - Farbdisplay.
    - 3 verschiedene Helligkeitsstufen.
    - Fernbedienung.
    - Manuelle und automatische Sendersuche.
    - 2 Weckzeiten (DAB+/UKW/Wecksignal).
    - Schlummerfunktion.
    - Zeit- und Datumsanzeige.
    - Equalizer.
    - je 10 Speicherplätze für DAB+ und UKW Radiosender.
    - Cinch-Audio Ausgang zum Anschluss aneine Stereoanlage.
    - Externer Antennenanschluss.
    - Maße: B: 125 mm, H: 56 mm, T: 85 mm.

    Lieferumfang: Albrecht DR 52 CA, Fernbedienung, 2 AAA Batterien, Wurfantenne, Netzadapter, Cinch-Kabel, Cinch-Adapter 3.5 mm.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Digital
Weckerfunktion
Ja
Akustische Signale
Ja
Anzahl der Weckzeiten
2
Antennentyp
Extern
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RCA
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Helligkeitsregelung Beleuchtung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Slideshow
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Datums-Anzeige
Ja
FM-Radio
Ja
Uhrfunktion
Ja
iPod Konnektivität
Ja
Audio (L,R) Out
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.