Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTS HCH-7010VL-CHG-DESK Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC, Zigarettenanzünder Auto, Drinnen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GTS HCH-7010VL-CHG-DESK Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC, Zigarettenanzünder Auto, Drinnen
GTS HCH-7010VL-CHG-DESK Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC, Zigarettenanzünder Auto, Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38189044
Hersteller:
     GTS
Herst.-Nr.:
     HCH-7010VL-CHG-DESK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
135 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto, Drinnen
Aufladekompatibilität
PDA
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Kompatibilität
ZEBRA/Motorola MC70
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,87*
€ 97,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,84*
€ 96,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,38*
€ 92,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,76*
€ 87,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,85*
€ 74,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.